CHF 6.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 13 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 8900 N |
Statische Belastung | 11800 N |
Referenzdrehzahl | 15600 rpm |
Grenzdrehzahl | 23600 rpm |