INA

INA Nadelkranz Einreihig K16X20X10-A/0-7

  • ERIKS:23523830
  • Hersteller:0002849206063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.23inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
7800 N
Statische Belastung
9900 N
Referenzdrehzahl
15200 rpm
Grenzdrehzahl
23600 rpm