INA

INA Nadelkranz Einreihig K165X173X26-A/0-7

  • ERIKS:23523973
  • Hersteller:000625450-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
165 mm
Außendurchmesser
173 mm
Breite
26 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
81000 N
Statische Belastung
265000 N
Referenzdrehzahl
2030 rpm
Grenzdrehzahl
2900 rpm