INA

INA Nadelkranz Einreihig K160X170X46/0-7

  • ERIKS:23522996
  • Hersteller:0000174266063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 445.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 481.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
46 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
152000 N
Statische Belastung
510000 N
Referenzdrehzahl
1970 rpm
Grenzdrehzahl
2950 rpm