CHF 11.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 21 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 19400 N |
Statische Belastung | 24300 N |
Referenzdrehzahl | 14400 rpm |
Grenzdrehzahl | 23600 rpm |