INA

INA Nadelkranz Einreihig K15X21X15-A/0-7

  • ERIKS:24206636
  • Hersteller:K15X21X15-A/0-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
15 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
14300 N
Statische Belastung
16400 N
Referenzdrehzahl
14700 rpm
Grenzdrehzahl
23600 rpm