CHF 7.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 15 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 14300 N |
Statische Belastung | 16400 N |
Referenzdrehzahl | 14700 rpm |
Grenzdrehzahl | 23600 rpm |