




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 13 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 9900 N |
Statische Belastung | 11500 N |
Referenzdrehzahl | 15900 rpm |
Grenzdrehzahl | 23900 rpm |