INA

INA Nadelkranz Einreihig K15X19X13-A/0-7

  • ERIKS:23997218
  • Hersteller:0000512926063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
8500 N
Statische Belastung
10900 N
Referenzdrehzahl
16600 rpm
Grenzdrehzahl
24300 rpm