CHF 5.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 10 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 7500 N |
Statische Belastung | 9200 N |
Referenzdrehzahl | 16200 rpm |
Grenzdrehzahl | 24300 rpm |