INA

INA Nadelkranz Einreihig K15X18X17-TV/0-7

  • ERIKS:23525344
  • Hersteller:0015304456063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
8000 N
Statische Belastung
12100 N
Referenzdrehzahl
17700 rpm
Grenzdrehzahl
24600 rpm