INA

INA Nadelkranz Einreihig K155X163X26-A/0-7

  • ERIKS:23523975
  • Hersteller:000625515-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
155 mm
Außendurchmesser
163 mm
Breite
26 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
75000 N
Statische Belastung
236000 N
Referenzdrehzahl
2180 rpm
Grenzdrehzahl
3100 rpm