INA

INA Nadelkranz Einreihig K150X160X46/0-7

  • ERIKS:23522995
  • Hersteller:0000173296063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 386.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 417.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
46 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
147000 N
Statische Belastung
470000 N
Referenzdrehzahl
2100 rpm
Grenzdrehzahl
3150 rpm