INA

INA Nadelkranz Einreihig K14X20X12-B/0-7

  • ERIKS:23526588
  • Hersteller:0072618966063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
12 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
10800 N
Statische Belastung
11200 N
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
24300 rpm