INA

INA Nadelkranz Einreihig K14X18X17-A/0-7

  • ERIKS:11670941
  • Hersteller:K14X18X17-A/0-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
10800 N
Statische Belastung
14400 N
Referenzdrehzahl
17300 rpm
Grenzdrehzahl
25000 rpm