CHF 7.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 9500 N |
Statische Belastung | 12300 N |
Referenzdrehzahl | 17400 rpm |
Grenzdrehzahl | 25000 rpm |