INA

INA Nadelkranz Einreihig K14X18X13-A/0-7

  • ERIKS:11670940
  • Hersteller:504316063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.23inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
8200 N
Statische Belastung
10100 N
Referenzdrehzahl
17700 rpm
Grenzdrehzahl
25000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadelkranz Einreihig K 14X18X13

  • ERIKS:24003602
  • Manufacturer:K 14X18X13

CHF 8.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026