CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 10 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 7100 N |
Statische Belastung | 8500 N |
Referenzdrehzahl | 17300 rpm |
Grenzdrehzahl | 25000 rpm |