CHF 180.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 145 mm |
Außendurchmesser | 153 mm |
Breite | 26 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 74000 N |
Statische Belastung | 225000 N |
Referenzdrehzahl | 2280 rpm |
Grenzdrehzahl | 3300 rpm |