CHF 254.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 135 mm |
Außendurchmesser | 143 mm |
Breite | 35 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 91000 N |
Statische Belastung | 290000 N |
Referenzdrehzahl | 2390 rpm |
Grenzdrehzahl | 3550 rpm |