INA

INA Nadelkranz Einreihig K130X137X24-A/0-7

  • ERIKS:11670935
  • Hersteller:6951066063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
137 mm
Breite
24 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
61000 N
Statische Belastung
186000 N
Referenzdrehzahl
2500 rpm
Grenzdrehzahl
3650 rpm