INA

INA Nadelkranz Einreihig K12X18X12-TV/0-7

  • ERIKS:23524062
  • Hersteller:0007673956063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
10000 N
Statische Belastung
9900 N
Referenzdrehzahl
18100 rpm
Grenzdrehzahl
26000 rpm