CHF 7.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 13 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 9600 N |
Statische Belastung | 10400 N |
Referenzdrehzahl | 18800 rpm |
Grenzdrehzahl | 26500 rpm |