CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 8 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 5100 N |
Statische Belastung | 5300 N |
Referenzdrehzahl | 20300 rpm |
Grenzdrehzahl | 26500 rpm |