INA

INA Nadelkranz Einreihig K12X16X13-TV/0-7

  • ERIKS:23523945
  • Hersteller:0005805626063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
8000 N
Statische Belastung
9400 N
Referenzdrehzahl
19900 rpm
Grenzdrehzahl
26500 rpm