INA

INA Nadelkranz Einreihig K12X15X13-TV/0-7

  • ERIKS:11670930
  • Hersteller:K12X15X13-TV/0-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
6400 N
Statische Belastung
8500 N
Referenzdrehzahl
21100 rpm
Grenzdrehzahl
27000 rpm