CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 10 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 4900 N |
Statische Belastung | 6100 N |
Referenzdrehzahl | 21500 rpm |
Grenzdrehzahl | 27000 rpm |
CHF 7.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026