CHF 256.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 125 mm |
Außendurchmesser | 133 mm |
Breite | 35 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 86000 N |
Statische Belastung | 260000 N |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |