CHF 157.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 127 mm |
Breite | 24 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 59000 N |
Statische Belastung | 174000 N |
Referenzdrehzahl | 2650 rpm |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |