CHF 193.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 115 mm |
Außendurchmesser | 123 mm |
Breite | 27 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 63000 N |
Statische Belastung | 170000 N |
Referenzdrehzahl | 2850 rpm |
Grenzdrehzahl | 4100 rpm |