INA

INA Nadelkranz Einreihig K110X118X30/0-7

  • ERIKS:23522994
  • Hersteller:0000170436063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
118 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
78000 N
Statische Belastung
219000 N
Referenzdrehzahl
2750 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm