CHF 123.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 117 mm |
Breite | 24 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 56000 N |
Statische Belastung | 158000 N |
Referenzdrehzahl | 2850 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |