CHF 8.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 12 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 8100 N |
Statische Belastung | 7200 N |
Referenzdrehzahl | 21800 rpm |
Grenzdrehzahl | 27500 rpm |
CHF 12.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026