CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 5800 N |
Statische Belastung | 6000 N |
Referenzdrehzahl | 23500 rpm |
Grenzdrehzahl | 29000 rpm |
CHF 6.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026