INA

INA Nadelkranz Einreihig K10X13X16-TV/0-7

  • ERIKS:23525305
  • Hersteller:0014697896063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
16 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
7100 N
Statische Belastung
9300 N
Referenzdrehzahl
24600 rpm
Grenzdrehzahl
29500 rpm