INA

INA Nadelkranz Einreihig K10X13X13-TV/0-7

  • ERIKS:23523183
  • Hersteller:0000240746063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
6200 N
Statische Belastung
7800 N
Referenzdrehzahl
24400 rpm
Grenzdrehzahl
29500 rpm