INA

INA Nadelkranz Einreihig K10X13X10-TV/0-7

  • ERIKS:11834195
  • Hersteller:K10X13X10-TV/0-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
4750 N
Statische Belastung
5500 N
Referenzdrehzahl
24900 rpm
Grenzdrehzahl
29500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadelkranz Einreihig K 10X13X10 TN

  • ERIKS:24035869
  • Manufacturer:K 10X13X10 TN

CHF 5.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026