INA

INA Nadelkranz Einreihig K105X113X30-A/0-7

  • ERIKS:14176825
  • Hersteller:000731307-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
113 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
72000 N
Statische Belastung
197000 N
Referenzdrehzahl
2900 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm