CHF 120.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | K |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 112 mm |
Breite | 21 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 47500 N |
Statische Belastung | 127000 N |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |