INA

INA Nadelkranz Einreihig K100X108X30-A/0-7

  • ERIKS:23524051
  • Hersteller:0007352486063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
108 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
71000 N
Statische Belastung
188000 N
Referenzdrehzahl
3050 rpm
Grenzdrehzahl
4700 rpm