INA

INA Nadelkranz Einreihig K100X107X21-A/0-7

  • ERIKS:23524043
  • Hersteller:0007198626063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
107 mm
Breite
21 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
48000 N
Statische Belastung
127000 N
Referenzdrehzahl
3100 rpm
Grenzdrehzahl
4750 rpm