INA

INA Nadelkäfig Einreihig KZK25X32X16-A/0-7

  • ERIKS:14176798
  • Hersteller:000584568-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KZK
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
16 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
18200 N
Statische Belastung
23100 N
Grenzdrehzahl
17200 rpm