Eriks
INA

INA Nadelkäfig Einreihig KZK22X28X13-A/0-7/QN4.42

  • ERIKS:14186718
  • Hersteller:000129801-6563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nadelkranz für Kolbenbolzenlagerungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KZK
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
13900 N
Statische Belastung
17500 N
Grenzdrehzahl
19600 rpm