INA

INA Nadelkäfig Einreihig KZK16X22X12/0-7/QN4.42

  • ERIKS:14177113
  • Hersteller:001476513-6563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nadelkranz für Kolbenbolzenlagerungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KZK
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
11000 N
Statische Belastung
11900 N
Grenzdrehzahl
22900 rpm