CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KZK |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 12 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 11000 N |
Statische Belastung | 11900 N |
Grenzdrehzahl | 22900 rpm |