CHF 6.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KZK |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 10 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 6400 N |
Statische Belastung | 7200 N |