CHF 12.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.97inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KBK |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 22 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 13500 N |
Statische Belastung | 20700 N |
Grenzdrehzahl | 22400 rpm |