INA

INA Nadelkäfig Einreihig KBK16X20X20-A(CS)/0-7

  • ERIKS:14176842
  • Hersteller:000796131-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nadelkranz für Kurbelzapfenlagerungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBK
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
11800 N
Statische Belastung
16900 N
Grenzdrehzahl
23600 rpm