CHF 9.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KBK |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 20 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 11300 N |
Statische Belastung | 15500 N |
Grenzdrehzahl | 24300 rpm |