INA

INA Nadelkäfig Einreihig KBK12X17X13/0-7

  • ERIKS:14176837
  • Hersteller:000791512-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBK
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
7600 N
Statische Belastung
7700 N
Grenzdrehzahl
26500 rpm